Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820058651 0820058651 (TC15-5/2XX-DO-024DC-E-FORM_C-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000757
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820058651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820058651 0820058651 (TC15-5/2XX-DO-024DC-E-FORM_C-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie TC15
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.9 bar
SAP-Kurztext:
TC15-5/2XX-DO-024DC-E-FORM_C-SGL
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil, aventics 5/2 wegeventil, 0820058651, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,84*
€ 144,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 154,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,8003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,11*
€ 171,4909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,5766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,9221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,6096
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.