Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820048025 0820048025 (DO16-3/2NC-IS15-230AC-MOB) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000625
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820048025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820048025 0820048025 (DO16-3/2NC-IS15-230AC-MOB) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO16
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
DO16-3/2NC-IS15-230AC-MOB
Gewicht:
0,055 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,3254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,7435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,2322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.