Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820038179 0820038179 (CD02-5/2AS-110AC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD02-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000520
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820038179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820038179 0820038179 (CD02-5/2AS-110AC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD02-AL
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte VDMA 02
Nenndurchfluss Qn:
450 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte VDMA 02
Anschluss Eingang:
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
110 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
CD02-5/2AS-110AC
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 0820038179, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,78*
€ 118,7382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,5379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,3118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,22*
€ 94,2718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.