Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820038176 0820038176 (CD02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD02-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000517
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820038176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820038176 0820038176 (CD02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD02-AL
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte VDMA 02
Nenndurchfluss Qn:
450 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte VDMA 02
Anschluss Eingang:
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
CD02-5/2AS-024DC
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, 0820038176, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
65
1
€ 5,90*
ab € 78,01*
€ 97,47*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 108,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,9893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,2162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,80*
€ 109,242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,8259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,8319
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.