Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820038153 0820038153 (CD02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD02-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000512
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820038153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820038153 0820038153 (CD02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD02-AL
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte VDMA 02
Nenndurchfluss Qn:
450 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte VDMA 02
Anschluss Eingang:
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
CD02-5/2AS-024DC
Gewicht:
0,115 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,0841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,47*
€ 115,9893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,3007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,1226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,6657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.