Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820037225 0820037225 (CD02-3/2OO-230AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000475
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820037225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820037225 0820037225 (CD02-3/2OO-230AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie CD02-AL
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte VDMA 02
Nenndurchfluss Qn:
450 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte VDMA 02
Anschluss Eingang:
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
CD02-3/2OO-230AC
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820037225, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,6273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,63*
€ 186,3897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,8439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,62*
€ 181,6178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.