Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820037205 0820037205 (CD02-3/2CC-110AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000474
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820037205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820037205 0820037205 (CD02-3/2CC-110AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie CD02-AL
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte VDMA 02
Nenndurchfluss Qn:
450 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte VDMA 02
Anschluss Eingang:
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
110 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
CD02-3/2CC-110AC
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820037205, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,3659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,1164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,5825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,56*
€ 180,3564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,2613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.