Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820037050 0820037050 (WV02-3/2OC-230AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie WV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000450
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820037050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820037050 0820037050 (WV02-3/2OC-230AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie WV02
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
WV02-3/2OC-230AC
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820037050, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,8212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,79*
€ 205,6201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,56*
€ 202,9664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,75*
€ 196,0525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,94*
€ 168,9086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.