Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820037028 0820037028 (WV02-3/2OO-024AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie WV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000448
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820037028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820037028 0820037028 (WV02-3/2OO-024AC) AVENTICS - 2 x 3/2 Wegeventil, Serie WV02
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
WV02-3/2OO-024AC
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820037028, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,4114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,2341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,44*
€ 215,9136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,25*
€ 212,1175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,52*
€ 179,1188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.