Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820031051 0820031051 (VVST-3/2NC-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000386
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820031051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820031051 0820031051 (VVST-3/2NC-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie ST
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
VVST-3/2NC-024DC
Gewicht:
0,22 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 131,63*
€ 160,06*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 170,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,4714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,5079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,17*
€ 182,2723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,60*
€ 180,404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,63*
€ 156,6397
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.