Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820024002 0820024002 (DIR.-CONTROL VALVE ISO 151 MON) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000258
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820024002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820024002 0820024002 (DIR.-CONTROL VALVE ISO 151 MON) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
1060 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DIR.-CONTROL VALVE ISO 151 MONO 24V
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, 0820024002, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 118,07*
€ 142,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 222,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,7059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,59*
€ 168,4921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,1486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,8511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,07*
€ 140,5033
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.