Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019985 0820019985 (DO30-3/2NC-CNOM) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000215
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019985
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019985 0820019985 (DO30-3/2NC-CNOM) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO30
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
CNOMO
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Anschluss Eingang:
CNOMO
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
DO30-3/2NC-CNOM
Gewicht:
0,085 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,9462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.