Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019980 0820019980 (DO30-3/2NC-CNOM) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000213
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019980 0820019980 (DO30-3/2NC-CNOM) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO30
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
CNOMO
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Anschluss Eingang:
CNOMO
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
DO30-3/2NC-CNOM
Gewicht:
0,085 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
1
€ 5,90*
ab € 56,48*
€ 71,94*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 81,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,6086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,8232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,4321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.