Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019978 0820019978 (DO22-3/2NC-G018-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000212
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019978
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820019978 0820019978 (DO22-3/2NC-G018-NO_COIL) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-G018-NO_COIL
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820019978, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.