Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019525 0820019525 (DO30-3/2NC-CNOM-230AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000161
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019525 0820019525 (DO30-3/2NC-CNOM-230AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO30
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
CNOMO
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Anschluss Eingang:
CNOMO
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
DO30-3/2NC-CNOM-230AC
Gewicht:
0,16 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,3432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,7958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,1433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,7681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.