Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA12 Ölstandsschauglas (Ölstandsauge) mit Dichtung, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSA12 Ölstandsschauglas (Ölstandsauge) mit Dichtung, G 1/2"
OSA12 Ölstandsschauglas (Ölstandsauge) mit Dichtung, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Ölstandsschauglas
Artikel-Nr.:
     955-OSA 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OSA 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas landefeld
Verwendung: Zum Anzeigen des Ölstandes in Ölbehältern Werkstoffe: Körper: Aluminium, Sichtscheibe: Naturglas Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Medien: Mineralöl Lieferumfang: Ölstandsauge inkl. Aluminium-Dichtring
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Gewindelänge:
9 MM
SW:
27 MM
Gegenmutter:
GM 12 MS
Betriebsdruck:
0 - 15 BAR
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, OSA12, Füllstands-Anzeigen, Ölstandsanzeigen, Ölstandsaugen, Ölstands-Schaugläser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
353
€ 8,90*
ab € 6,18*
€ 8,47*
€ 5,46*
ab € 10,67*
€ 14,05*
€ 3,90*
ab € 12,01*
€ 15,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.