Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORSORTI425 O-Ring Sortiment, metrisch, 425 Stück, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR SORTI 425
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR SORTI 425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
Ausführung:
metrisch
Inhalt:
425 STK
Abmessungen:
30 Abmessungen (3x1,5 bis 30,2x3)
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: ORSORTI425, Dichtringe, Dichtungen, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe, O-Ring-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,5038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,5637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,8632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,2206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.