Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORSORTI285 O-Ring Sortiment, metrisch, 285 Stück, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR SORTI 285
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR SORTI 285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
Ausführung:
metrisch
Inhalt:
285 STK
Abmessungen:
24 Abmessungen (18x2 bis 50x5)
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: ORSORTI285, Dichtringe, Dichtungen, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe, O-Ring-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,65*
€ 203,0735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,97*
€ 198,6943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,68*
€ 197,1592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,3278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,9943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.