Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORSORTI275V O-Ring Sortiment, zöllig, 275 Stück, FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR SORTI 275 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR SORTI 275 V
EAN/GTIN:
     4050571135041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
FKM
Ausführung:
zöllig
Inhalt:
275 STK
Abmessungen:
24 Abmessungen (20,35x1,78 bis 50,16x5,33)
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, O-Ring-Sortiment, 0-ring, ORSORTI275V, Dichtringe, Dichtungen, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ring-Sortimente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 682,86*
€ 778,50*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 687,98*
€ 779,07*
Frei Haus
ab € 694,35*
€ 786,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,07*
€ 927,0933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,52*
€ 914,5388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,97*
€ 852,0043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,46*
€ 831,1674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,98*
€ 818,6962
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.