Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORSAE12 O-Ring 1/2"-SAE (3000 PSI)&1/2"-SAE (6000 PSI), NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für SAE-Flansch
Exemplarische Darstellung: O-Ring für SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-OR SAE 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR SAE 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Verwendung: O-Ringe aus NBR sind für den Einsatz mit herkömmlichem Hydrauliköl vorgesehen. Bei Verwendung von Bio-Hydrauliköl sind unbedingt O-Ringe aus FKM einzusetzen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
für SAE- Lochbild:
1/2"-SAE (3000 PSI)
für SAE- Lochbild-1:
1/2"-SAE (6000 PSI)
Temperaturbereich:
-30 bis +90 GC
Gewicht:
0,0009 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, landefeld o-ring, ORSAE12, Dichtringe, Dichtungen, Dichtungen für Flansche, FKP-O-Ringe, Flansch-Dichtungen, Flansche, FKM-O-Ringe, ISO 6162-1, ISO 6162-2, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.