Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORORFS20 ORFS O-Ring, passend für UN 1-11/16"-12 (29,87x1,78 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe für ORFS-Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe für ORFS-Verschraubungen
Detailansicht: ORFS-Abdichtung
Artikel-Nr.:
     955-OR ORFS 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR ORFS 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
ORORFS20 ORFS O-Ring, passend für UN 1-11/16"-12 (29,87x1,78 mm)
Weitere Informationen:
passend für ORFS:
UN 1-11/16"-12
Abmessungen (Innendurchmesser):
29,87 MM
Abmessungen (Schnurdurchmesser):
1,78 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 29,87x1,78, 0-ring, landefeld o-ring, ORORFS20, Dichtringe (ORFS), Dichtungen, Hydraulik-Dichtungen, NBR-O-Ringe, ORFS-Adapter, ORFS-Adapter und ORFS-Verschraubungen, ORFS-O-Ringe, ORFS-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4595*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7495*
€ 0,89191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.