Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORORFS16 ORFS O-Ring, passend für UN 1-7/16"-12 (23,52x1,78 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe für ORFS-Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe für ORFS-Verschraubungen
Detailansicht: ORFS-Abdichtung
Artikel-Nr.:
     955-OR ORFS 16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR ORFS 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
ORORFS16 ORFS O-Ring, passend für UN 1-7/16"-12 (23,52x1,78 mm)
Weitere Informationen:
passend für ORFS:
UN 1-7/16"-12
Abmessungen (Innendurchmesser):
23,52 MM
Abmessungen (Schnurdurchmesser):
1,78 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 23,52x1,78, 0-ring, landefeld o-ring, ORORFS16, Dichtringe (ORFS), Dichtungen, Hydraulik-Dichtungen, NBR-O-Ringe, ORFS-Adapter, ORFS-Adapter und ORFS-Verschraubungen, ORFS-O-Ringe, ORFS-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3897*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.