Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR9X2N O-Ring, 9x2 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 9X2 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 9X2 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 9x2 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR9X2N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0241*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2787*
€ 3,90165
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6394*
€ 1,95089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9523*
€ 1,13324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7142*
€ 0,8499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5352*
€ 0,63689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.