Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR7X2N O-Ring, 7x2 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 7X2 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 7X2 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 7x2 nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR7X2N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2967*
€ 3,92307
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6484*
€ 1,9616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7181*
€ 0,85454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5381*
€ 0,64034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.