Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR77,2X5,7V O-Ring, 77,2x5,7 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 77,2X5,7 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 77,2X5,7 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
77,2 MM
Schnurdurchmesser:
5,7 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring viton 80 shore, 0-ring, 0-ring viton, OR77,2X5,7V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2466*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8656*
€ 16,50006
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,7856*
€ 16,40486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0878*
€ 15,57448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8107*
€ 10,48473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5507*
€ 10,17533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,002*
€ 8,33238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8132*
€ 6,91771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1993*
€ 6,18717
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,5303*
€ 5,39106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,9406*
€ 4,68931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,9166*
€ 4,66075
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2466*
€ 3,86345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.