Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR58,42X2,62N O-Ring, 58,42x2,62 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 58,42X2,62 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 58,42X2,62 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
58,42 MM
Schnurdurchmesser:
2,62 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 58,42x2,62 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR58,42X2,62N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0967*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2891*
€ 3,91403
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6446*
€ 1,95707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9553*
€ 1,13681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7165*
€ 0,85264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4103*
€ 0,48826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.