Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR50,4X3,53EP O-Ring, 50,4x3,53 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 50,4X3,53 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 50,4X3,53 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50,4 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 50,4x3,53 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, OR50,4X3,53EP, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3766*
€ 9,96815
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,3329*
€ 9,91615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2792*
€ 9,85225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6668*
€ 4,36349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,641*
€ 3,14279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6224*
€ 1,93066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5524*
€ 1,84736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,4399*
€ 1,71348
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,3188*
€ 1,56937
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,0584*
€ 1,2595
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.