Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR50,3X2,4V O-Ring, 50,3x2,4 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 50,3X2,4 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 50,3X2,4 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50,3 MM
Schnurdurchmesser:
2,4 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0016 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR50,3X2,4V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7766*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6044*
€ 10,23924
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,5602*
€ 10,18664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5059*
€ 10,12202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7099*
€ 5,60478
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8034*
€ 3,33605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7794*
€ 2,11749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4934*
€ 1,77715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4334*
€ 1,70575
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3677*
€ 1,62756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2429*
€ 1,47905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0357*
€ 1,23248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9266*
€ 1,10265
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7766*
€ 0,92415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.