Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR50,16X5,33EP O-Ring, 50,16x5,33 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 50,16X5,33 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 50,16X5,33 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50,16 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0047 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ringe epdm, 0-ring, OR50,16X5,33EP, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4766*
€ 10,08715
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,4329*
€ 10,03515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3792*
€ 9,97125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6868*
€ 4,38729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,661*
€ 3,16659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7582*
€ 2,09226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6324*
€ 1,94256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5724*
€ 1,87116
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,4599*
€ 1,73728
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,3288*
€ 1,58127
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,0684*
€ 1,2714
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.