Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR46,2X5,3N O-Ring, 46,2x5,3 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 46,2X5,3 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 46,2X5,3 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
46,2 MM
Schnurdurchmesser:
5,3 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0044 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR46,2X5,3N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2913*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2557*
€ 5,06428
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,1996*
€ 3,80752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1331*
€ 2,53839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8689*
€ 2,22399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6048*
€ 1,90971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1707*
€ 1,39313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9872*
€ 1,17477
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7749*
€ 0,92213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7349*
€ 0,87453
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,5433*
€ 0,64653
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.