Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR458X4V O-Ring, 458x4 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 458X4 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 458X4 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
458 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring viton 80 shore, 0-ring, 0-ring viton, OR458X4V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,902*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,8852*
€ 36,75339
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,7136*
€ 36,54918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1995*
€ 34,74741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,9172*
€ 32,03147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,4772*
€ 31,50787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,3588*
€ 28,98697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,7018*
€ 22,25514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,6887*
€ 18,66955
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,562*
€ 18,51878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,902*
€ 15,35338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.