Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR456X4V O-Ring, 456x4 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 456X4 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 456X4 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
456 MM
Schnurdurchmesser:
4 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR456X4V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,8681*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,7595*
€ 36,60381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,6495*
€ 36,47291
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,4643*
€ 36,25252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1107*
€ 34,64173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,7022*
€ 31,77562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,2622*
€ 31,25202
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,1498*
€ 28,73826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,549*
€ 22,07331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,5544*
€ 18,50974
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,4381*
€ 18,37134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8681*
€ 15,31304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.