Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR38X3N O-Ring, 38x3 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 38X3 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 38X3 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
38 MM
Schnurdurchmesser:
3 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 38x3, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR38X3N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0801*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2917*
€ 3,91712
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6459*
€ 1,95862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9561*
€ 1,13776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5373*
€ 0,63939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.