Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR300X3N O-Ring, 300x3 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 300X3 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 300X3 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
300 MM
Schnurdurchmesser:
3 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0086 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring - 1,5x3,0 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR300X3N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,188*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7482*
€ 13,98036
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,282*
€ 12,23558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3246*
€ 9,90627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9372*
€ 8,25527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1622*
€ 7,33302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6447*
€ 6,71719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5806*
€ 6,64091
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,5526*
€ 5,41759
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,6048*
€ 4,28971
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,5345*
€ 4,20606
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,0763*
€ 3,6608
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8511*
€ 3,39281
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3811*
€ 2,83351
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.