Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR29,75X3,53EP O-Ring, 29,75x3,53 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 29,75X3,53 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 29,75X3,53 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
29,75 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ringe epdm, 0-ring, OR29,75X3,53EP, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1868*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0535*
€ 8,39367
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,6525*
€ 6,72648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7028*
€ 5,59633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3187*
€ 3,94925
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8036*
€ 3,33628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,834*
€ 2,18246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3604*
€ 1,61888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0296*
€ 1,22522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6687*
€ 0,79575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.