Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR20,22X3,53N O-Ring, 20,22x3,53 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 20,22X3,53 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 20,22X3,53 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20,22 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 20.22x 3,53 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR20,22X3,53N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,279*
€ 3,90201
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,6395*
€ 1,95101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9524*
€ 1,13336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7143*
€ 0,85002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5352*
€ 0,63689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.