Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR123,42X3,53N O-Ring, 123,42x3,53 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 123,42X3,53 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 123,42X3,53 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
123,42 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0049 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr, OR123,42X3,53N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3086*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0106*
€ 4,77261
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,0124*
€ 3,58476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0116*
€ 2,3938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,759*
€ 2,09321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5063*
€ 1,7925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0936*
€ 1,30138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9274*
€ 1,10361
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7527*
€ 0,89571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7127*
€ 0,84811
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.