Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR120X3,5V O-Ring, 120x3,5 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 120X3,5 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 120X3,5 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
120 MM
Schnurdurchmesser:
3,5 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0072 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR120X3,5V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8085*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,7356*
€ 15,15536
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,6491*
€ 15,05243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9762*
€ 14,25168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2624*
€ 9,83226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1424*
€ 9,68946
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,2492*
€ 7,43655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1032*
€ 6,07281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6466*
€ 5,52945
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,0375*
€ 4,80463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,531*
€ 4,20189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3985*
€ 4,04422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8085*
€ 3,34212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.