Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR118X2N O-Ring, 118x2 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 118X2 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 118X2 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
118 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0015 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 118x2 nbr, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR118X2N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,294*
€ 3,91986
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,3778*
€ 2,82958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7041*
€ 2,02788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5674*
€ 1,86521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2327*
€ 1,46691
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9928*
€ 1,18143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9428*
€ 1,12193
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,7285*
€ 0,86692
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5895*
€ 0,70151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.