Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR10X2,5N O-Ring, 10x2,5 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 10X2,5 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 10X2,5 N
EAN/GTIN:
     4050571102449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 MM
Schnurdurchmesser:
2,5 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, OR10X2,5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 2,13*
€ 3,13*
Lager 955
31021
€ 8,90*
ab € 0,0289*
€ 3,1411*
€ 3,90*
ab € 2,43*
€ 3,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1411*
€ 3,73791
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,5706*
€ 1,86901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9124*
€ 1,08576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.