Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR101,27X2,62V O-Ring, 101,27x2,62 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 101,27X2,62 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 101,27X2,62 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
101,27 MM
Schnurdurchmesser:
2,62 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0034 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring viton 80 shore, 0-ring, 0-ring viton, OR101,27X2,62V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4804*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,067*
€ 14,35973
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,9964*
€ 14,27572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9266*
€ 14,19265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8544*
€ 6,96674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6744*
€ 6,75254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9437*
€ 4,693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8922*
€ 3,44172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6228*
€ 3,12113
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,412*
€ 2,87028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1063*
€ 2,5065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7904*
€ 2,13058
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4804*
€ 1,76168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.