Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR101,19X3,53N O-Ring, 101,19x3,53 mm, NBR (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 101,19X3,53 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 101,19X3,53 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
101,19 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Werkstoff:
NBR (70A)
Temperaturbereich:
-25 bis +100 GC
Gewicht:
0,004 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 101,19x3,53 nbr70, 0-ring, 0-ring nbr 70, OR101,19X3,53N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4839*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,284*
€ 3,90796
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4198*
€ 2,87956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0215*
€ 2,40559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8581*
€ 2,21114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4865*
€ 1,76894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,453*
€ 1,72907
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,1787*
€ 1,40265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1187*
€ 1,33125
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,8184*
€ 0,9739
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7012*
€ 0,83443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6459*
€ 0,76862
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5839*
€ 0,69484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4839*
€ 0,57584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.