| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OR 100X2,5 N Herst.-Nr.: OR 100X2,5 N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 100 MM | Schnurdurchmesser: | 2,5 MM | Werkstoff: | NBR (70A) | Temperaturbereich: | -25 bis +100 GC | Gewicht: | 0,0021 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, OR100X2,5N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe |
| | |
| |