Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR10,82X1,78EP O-Ring, 10,82x1,78 mm, EPDM (70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 10,82X1,78 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 10,82X1,78 EP
EAN/GTIN:
     4050571103156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,82 MM
Schnurdurchmesser:
1,78 MM
Werkstoff:
EPDM (70A)
Temperaturbereich:
-45 bis +130 GC
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ring, 0-ringe epdm, OR10,82X1,78EP, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 4,81*
€ 6,81*
Lager 955
2304
€ 8,90*
ab € 0,0966*
€ 6,8206*
€ 3,90*
ab € 5,47*
€ 7,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8206*
€ 8,11651
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,459*
€ 6,49621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,543*
€ 5,40617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5307*
€ 3,01153
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4222*
€ 1,69242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9671*
€ 1,15085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7151*
€ 0,85097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.