Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLBG2000 Ölbindemittel Oil-Only, 50 ltr. (ca. 12 kg)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ölbindemittel (Streumittel), Oil-Only
Exemplarische Darstellung: Ölbindemittel (Streumittel), Oil-Only
Artikel-Nr.:
     955-OLBG 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OLBG 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Typ Universal geprüftes Ölbindemittel Typ III R auf Sepiolith-Basis. Ist ein chemisch inertes Produkt, nicht brennbar und nicht giftig. Ideal geeignet um Öle, Chemikalien, schwache Säuren und Laugen aufzunehmen. Geeignet für Industrie, Gewerbe, Straßen und Verkehrsflächen. Besitzt einen Antirutscheffekt und ist ideal für Straßen und Laufwege. Typ Oil-Only geprüftes, schwimmfähiges Ölbindemittel Typ I, II, III R auf PUR-Basis. Nimmt Öle, aber nahezu kein Wasser auf. Geeignet für Industrie, Gewerbe, Straßen, Verkehrsflächen und Gewässer. Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden. Nicht für Säuren oder Laugen verwenden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oil-Only
Sackinhalt:
50 ltr. (ca. 12 kg)
Ölaufnahme je Sack (ca.):
33 L
Körnung:
0,125 - 4 MM
Schüttgewicht:
260 G/L
Material:
Polyurethan
Gewicht:
12 KG
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, OLBG2000, Bindemittel für Öle und Chemikalien, Ölbinder, Reiniger, Reinigungsmittel, Streumittel zur Öl- und Chemikalienbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.