| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OL 104 M Herst.-Nr.: OL 104 M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*) Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 181 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min Durchfluss: 115 - 16000 l/min Optional: Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr -M Vorteile: Befüllung mit Öl unter Druck möglich *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nebelöler | Gewinde: | G 1" | Behälterausführung: | Metallbehälter mit Sichtrohr | Befestigungswinkel: | W 4 | Koppelpaket: | KP 4 | Eingangsdruck: | 0 - 20 BAR | Gewicht: | 1,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebel-öler 1", druckluftöler, landefeld nebelöler, OL104M, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Öler, Multifix-Wartungsgeräte, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler, Wartungseinheiten (Multifix) |
| | |
| |