Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS701-100ML OKS 700/701 - Synth. Feinpflegeöl, 100 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS701-100ML OKS 700/701 - Synth. Feinpflegeöl, 100 ml Spraydose
OKS701-100ML OKS 700/701 - Synth. Feinpflegeöl, 100 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: OKS Feinpflegöl (Spraydose)
Einsatzgebiet Messwerkzeug
Einsatzgebiet Feinmechanik
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Linearführungssysteme
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Ketten
Einsatzgebiet Scharniere
Einsatzgebiet Drahtseile
Eigenschaft Korrosionsschutz
Eigenschaft tiefe Temperaturen
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft sprühbar mit Airspray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 701-100ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 701-100ML
EAN/GTIN:
     4038127601103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinpflegeöl
oks feinpflegeöl
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C Einsatzbereich: Zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen. Eigenschaften: Harz- und säurefrei, gutes Kriechverhalten, sehr gutes Benetzungsvermögen, Kunststoffverträglich, zur Anwendung in der Feinwerktechnik und Optik.
Weitere Informationen:
Gebinde:
100 ml Spraydose
Gewicht:
0,115 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS701-100ML, 701, Aerosole, Chemische Produkte, Kontaktreiniger, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Kriechöl, Mehrzweck-Spray, Meisterbüro
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,35*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,19*
1
€ 3,19*
ab € 6,75*
€ 9,23*
Lager 955
19
1
€ 8,90*
ab € 7,11*
€ 9,73*
20 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0711* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.