Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS589-5KG OKS 589, MoS2-PTFE-Gleitlack - 5 kg Hobbock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Artikel-Nr.:
     955-OKS 589-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 589-5KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
gleitlack oks
gleitlack
OKS589-5KG OKS 589, MoS2-PTFE-Gleitlack - 5 kg Hobbock
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 kg Hobbock
Beschreibung:
OKS 589, MoS2-PTFE-Gleitlack
Verwendung:
Trockenschmierung von Gleitflächen bei hohen Belastungen und geringen Geschwindigkeiten. Verhindert Reibung und Verschleiß. Kein Anhaften von Staub und Verschmutzungen. Einsatz in weitem Temperaturbereich.
Weitere Suchbegriffe: OKS589-5KG, Gleitfilm, Gleitmittel, PTFE-Spray, Teflon-Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 705,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 858,07*
€ 1.021,1033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 845,98*
€ 1.006,7162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 791,62*
€ 942,0278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 755,85*
€ 899,4615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 705,27*
€ 839,2713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.