| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 571-400ML Herst.-Nr.: OKS 571-400ML EAN/GTIN: 4038127500628 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -180°C bis +260°C Einsatzbereich: Zur Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und in staubiger Umgebung, zur Beseitigung von Quietschgeräuschen von weichen auf harten Werkstoffen. Eigenschaften: Farbloser, nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm, verhindert Tribokorrosion, Trocknung bei Raumtemperatur. Weitere Informationen: | | Alternative (ähnliche Eigenschaften): | PTFESPRAY | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Gewicht: | 0,38 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, ptfe-spray oks, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, OKS571-400ML, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,06* | € 14,19* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 11,08* | € 14,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 11,19* | € 14,42* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,60* | € 14,75* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 11,79* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|