Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS570-5L OKS 570/571 - PTFE-Gleitlack, 5 l Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS PTFE-Gleitlack (Hobbock)
Exemplarische Darstellung: OKS PTFE-Gleitlack (Hobbock)
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Nockenwellen
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Armaturen
Einsatzgebiet Keilwellen
Eigenschaft tiefe Temperaturen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Chemiekalieneinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 570-5L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 570-5L
EAN/GTIN:
     4038127500536
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
Temperaturbereich: -180°C bis +260°C Einsatzbereich: Zur Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und in staubiger Umgebung, zur Beseitigung von Quietschgeräuschen von weichen auf harten Werkstoffen. Eigenschaften: Farbloser, nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm, verhindert Tribokorrosion, Trocknung bei Raumtemperatur.
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 l Hobbock
Gewicht:
5 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, OKS570-5L, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, PTFE-Spray, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Schmierstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,78*
€ 293,95*
Frei Haus
ab € 261,03*
€ 295,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,80*
€ 299,68*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 275,29*
€ 310,68*
Frei Haus
ab € 356,26*
€ 396,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,68*
€ 369,7092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,23*
€ 365,6037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,37*
€ 362,2003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,58*
€ 351,7402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,29*
€ 327,5951
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 55,058* pro Liter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.